Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetventilkörper RPE, 1" AG 24VAC, ohne Durchflussregulierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetventilkörper RPE, 1" AG
Magnetventilkörper RPE, 1" AG
Magnetventilkörper RPE, 1" AG Bild2
Artikel-Nr.:
     265-RPE-SMOD-10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996219504
Suchbegriffe:
RPE-Kunststoff-Elektromagnetventil

- Magnetventil
- Handtätigkeit
- mit Spule

Technische Daten
- Anschluss: 1" AG
- Betriebsdruck: 0,5 - 10 bar
- Temperatur max.: 75 °C
- Abmessungen: 126 x 65 x 125 mm (L x B X H)

Eigenschaften
- Magnetventil
- Handtätigkeit
- stromlos geschlossen
- Materialien:
- Ventilkörper: Kunststoff
- Dichtung: NBR "Buna"
- Innenteil: rostfreies Stahl

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,9654
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,6679
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,1685
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,2522
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,5025
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,2185
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.