Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roam-Kit Empfänger + Sender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roam-Kit
Roam-Kit
Roam-Kit Bild2
Artikel-Nr.:
     265-ROAM-KIT
Hersteller:
     Hunter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     10611698156190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Empfänger und Sender

- Roam Kit mit bis zu 240 Stationen
- 300 m Reichweite
- Laufzeiten: 10 Einstellungen von 1 bis 90 Minuten

Die ROAM Fernbedienung (Sender, Empfänger) ermöglicht einen Steuergerätebetrieb in bis zu 300 Metern Entfernung Die Möglichkeit, ein Steuergerät fernsteuern zu können, erspart dem Systembetreiber den Weg hin und zurück vom Ventilkasten, um Bewässerungszyklen manuell zu starten oder anzuhalten. Es bedeutet auch, dass Systemabschaltungen während der Winterzeit schnell und mühelos von nur einer Person durchgeführt werden können. Die ROAM Fernbedienung wurde für private und öffentliche Anwendungen für Entfernungen von bis zu 300 m vom Steuergerät entwickelt. Sie ist mit allen Hunter Steuergeräten mit SmartPort Verbindung kompatibel. Die ROAM Fernbedienung ist preiswert und unterstützt dennoch Funktionen, über die andere Fernbedienungen nicht verfügen. Sie verfügt über eine große LCD Anzeige was das Ablesen für den Anwender sehr vereinfacht.

Technische Daten
- Laufzeiten: 10 Einstellungen von 1 bis 90 Minuten
- Reichweite: bis zu 300 m (bei freier Sicht)
- Stromversorgung Sender: 4 Stück AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Stromversorgung Empfänger: 24 VAC, 0,010 A
- Frequenzbereich: 433 MHz

Eigenschaften
- Konzipiert für die Hunter Steuergeräte X-Core, Pro-C, PCC, I-Core und ACC über eine SmartPort®-Verbindung
- 128 programmierbare Adressen für mehrere ROAM Fernbedienungen in räumlicher Nähe
- Führt manuelle Bewässerungszyklen ohne Modifizierung der regulären Programme aus
- Maximale Anzahl unterstützter Stationen: 240
- Programmierbare Laufzeiten: 1 bis 90 Minuten
- Entfernung: Bis zu 300 m (Sichtlinie)
- Systembetriebsfrequenz: 433 MHz
- FCC-zugelassen
- Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,40*
€ 312,256
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,86*
€ 309,2334
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,33*
€ 302,6527
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,50*
€ 294,525
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,31*
€ 255,0289
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.