- Durchflussmenge: 681 bis 3407 l/h
- Druckbereich: 1,4 bis 10,3 bar
- Regulierter Druck: 2,8 bar
- Filter 75 Mikron
Die Menge der Komponenten einer Regel- und Filtereinheit ist mit dem druckregulierenden Filter P/R verringert. In einem Ventilkasten ist aufgrund der kompakten Bauweise mehr Platz. Das Risiko von Leckagen ist durch die niedrige Menge an Komponenten eindeutig verringert und die Installation ist leicht verständlich. Kompakte Einheit, die die Filtrierung und Druckregulierung kombiniert und überdies, die Komponenten eines Micro-Bewässerungsystems schützt.
Technische Daten
Durchflussmenge:
·_x0009_1" Filter: 681 bis 3407 l/h; 0,19 bis 0.95 l/s
·_x0009_Druckbereich: 1,4 bis 10,3 bar
·_x0009_Regulierter Druck: 2,0 bar (¾") oder 2,8 bar (1")
·_x0009_Filter: 75 Mikron
Eigenschaften
·_x0009_Kompakte Einheit, die Filtrierung und Druckregulierung kombiniert und die Komponenten eines Micro-Bewässerungssystems schützt
·_x0009_Regulieren den Druck auf nominal 2 bar
·_x0009_Die P/R RBY-Filterkappe ist mit einem O-Ring abgedichtet und zum Reinigen des Filters leicht abzunehmen
·_x0009_Der P/R Rückspülfilter reinigt sich jedes Mal durch Durchspülen selbst, wenn das System ein- und ausgeschaltet wird
·_x0009_Eine 2 bar Druckregulierung ist im Filtergehäuse integriert
·_x0009_Gehäuse und Kappe sind aus glasfaserverstärktem Kunststoff; für einen Druckbereich von bis zu 10,3 bar konzipiert
·_x0009_Mit allen Ventilen für eine effiziente Filter- und Regeleinheit zu verwenden