Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hunter PGV Magnetventil, 1" AG 9 VDC, ohne Durchflussregulierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     265-PGV-100-MB-9V
Hersteller:
     Hunter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Elektromagnetventil

Dieses strapazierfähige Ventil wurde dafür entwickelt, den Widrigkeiten der meisten privaten und kleineren gewerblichen Grünflächen standhalten zu können. Das PGV wird in mehren Konfigurationen angeboten. Alle Modelle sind hochwertig verarbeitet und verfügen über eine robuste Membran, die gegen Betriebsausfällen unter harten Bedingungen vorbeugt.

Zubehör:
- Ersatzmembran für 1" Hunter PGV-Ventile (332100)
- Druckregulierer für Hunter Magnetventile einstellbarer Ausgangsdruck von 1,5 - 7 bar, erforderliche dynamische Druckdifferenz: 1 bar, Statischer Druck: 10 bar (ACCU-ADJ)
- 9 Volt Impulsspule (H458200)
- 24 Volt Magnetspule (H458300)

Technische Daten
Durchfluss: 0,7 bis zu 150 l/min.
Empfohlener Druckbereich: 1,4 bis 10,3 bar
Anschluss: 2x 1" Außengewinde
Länge: 12 cm
Breite: 13 cm
Höhe: 6 cm
Spannungsversorgung: 9 VDC
Anzugsstrom: 475 mA
Betriebsstrom: 230 mA

Eigenschaften
- ohne Durchflussregulierung
- externe und interne manuelle Entlüftung für schnelle und einfache Aktivierung
- haltbare, verschraubte Schutzkappe
- Aufbau mit Doppelmembrandichtung für Lecksicherheit
- Verwendbarkeit von batteriebetriebenen Hunter Steuergeräten bei Ausrüstung mit DC- Impulsspulen
- Einfache Ventilwartung durch gesicherte Deckelschrauben
- Niederflussfähig und für den Einsatz in der Microbewässerung geeignet
- Nenntemperatur: 66°C
- Gewährleistung: 2 Jahre
- Stellgriff für Brauchwasserkennung
- PGV Magnetventil mit bis zu 150 l/min Durchfluss

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,38*
€ 36,1522
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,98*
€ 35,6762
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,43*
€ 33,8317
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,47*
€ 32,6893
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,63*
€ 31,6897
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,91*
€ 26,0729
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.