Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydra-2-M Teilkreis bis 29 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydra-2-M Teilkreis
Hydra-2-M Teilkreis
Hydra-2-M Teilkreis Bild2
Artikel-Nr.:
     265-P-HY-M-W
Hersteller:
     Perrot
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934967191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Perrot-Getriebeversenkregner

- 9 cm Kunststoffaufsteiger
- 10er-Düse vorinstalliert
- hohe Energieeffizienz
- mit Stoppventil
- Sektor: Teilkreis (30 - 320°)
- Düsengrößen 7 - 11 mm erhältlich

Der Regner beinhaltet eine zentrale Wasserführung für eine hohe Energieeffizienz.
Desweiteren ist ein linker und ein rechter Sektoranschlag einstellbar. Dieses kann auch bei dem Stillstand des Regners durchgeführt werden.
Besonderes Merkmal ist auch die Freispühltechnik für die Aufstiegs- und Abstiegsphase.

Anwendungsgebiete:
- speziell für Sportrasen, Sportplatz, Reitplatzbewässerung und Tennisplatzberegnung entwickelt

NEU BEI HYDRA-2 M
- Verbesserter Sandschutz
- Gehäusedeckel formschlüssig mit Sicherungsschraube
- Einfachere Montage und Wartung durch CID
(Decoder mit integrierter Spule), optional erhältlich
- Sieb zum Aufsteiger formschlüssig gesichert

Technische Daten
- Wurfweite: min. 20 - 29 m
- Anschluss: 1" IG BSP
- Durchflussrate: 4,2 - 12,8 m³/h
- Druckbereich: 4 - 7 bar
- Strahlanstieg: 25°
- Anschluss: 1½" IG BSP
- mit Stoppventil

Eigenschaften
- Zukunftsweisender Getrieberegner
- Freispültechnik für Aufstiegs- und Abstiegsphase
- Zentrale Wasserführung für hohe Energieeffizienz und überlegene Strahlweite
- Linker und rechter Sektoranschlag einstellbar
- Sektoreinstellung auch bei Stillstand des Regners möglich
- Sektoranzeige mittels Sichtfenster (M + L)
- Antrieb, Führung und Wendeeinrichtung gekapselt
- Rotationszeit variabel einstellbar (60-130 Sek/360°)
- Kugelgelagerter Regnerkopf
- Rutschkupplung gegen Vandalismus (M + L)
- Alle Teile inkl. Magnetspule von oben ohne Grabarbeiten demontierbar
- Handsteuerung und Druckregulierung bei Regner mit Ventil von oben, mit Stellung ON-OFF-AUTO
- Optional Deckel mit Entfernungsmarke
- Optional Gehäusedeckel mit Kunstrasen - Regnerkopf mit Kunstrasen nur bei Kreisregner (M+L)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,50*
€ 362,355
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,19*
€ 359,6061
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,89*
€ 353,2991
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,08*
€ 342,8152
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,59*
€ 299,3921
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.