Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hunter I-20 (10cm Edelstahl) ¾" IG, FlowStop/ Auslaufstopventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hunter I-20 (10cm Edelstahl)
Hunter I-20 (10cm Edelstahl)
Artikel-Nr.:
     265-I-20-SS-ULTRA-04
Hersteller:
     Hunter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     10611698158118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hunter Getrieberegner

- mit 10 cm Edelstahlaufsteiger
- Voll- und Teilkreisregner 50° bis 360°
- 4,9 bis 14,0 m Wurfweite
- Regneranschluss ¾" Innengewinde BSP (British Standard Pipe Thread)
- mitgelieferter Düsensatz Nr. 1,5 - 8,0

Die I-20-ULTRA-Getriebeversenkregner von Hunter sind aufgrund Ihres wassergeschmierten Getriebes wartungsarm und zuverlässig. Große Wurfweiten von bis zu 14,0 m und der stufenlos von 40° bis 360° einstellbare Wurfsektor zeichnen Sie aus. Dabei verhindert der schnell reagierende Sektorsperrmechanismus Schäden am Regnergetriebe. Durch gleichmäßige Niederschlagsraten von durchschnittlich 10 mm pro Stunde eignen Sie sich ideal zur Bewässerung von Grünflächen an Privathäusern, Büro und Gewerbeobjekten.
Optimal sind die Gehäuse mit Edelstahlaufsteiger, die die Düsen 10 oder 15 cm hoch aufsteigen lassen und anschließend wieder in den Boden absinken.
Die Sektoreinstellung und das Wechseln der mitgelieferten Düsen erfolgt ganz einfach mit dem Hunter Einstellschlüssel (Art.-Nr. 051-720). Die Hunter-Regner-Familie: Günstig, große Wurfweite, breites Einsatzspektrum.

Technische Daten
Getrieberegner:
- Wassergeschmiert, wartungsarm
Wurfradius:
- Teilkreis 40 bis 360°, stufenlos einstellbar; rechter Anschlag fix
- Sektoreinstellung durch das Oberteil mit Einstellschlüssel (separat zu bestellen)
- Schneller Sektorsperrmechanismus
- Brauchwassererkennung
Düsen:
- 34 verfügbare Düsen, beiliegend
- Düsennummern 1,5 bis 8,0 (Gallonen pro Minute)
- Düsenaustrittswinkel: Standard= 25°, Flach= 13°
Anwendungsbereich:
- Standardregner für private und semiprofessionelle Anlagen z.B. in Hausgärten und Parks, für Gewerbe- und Verwaltungsgrün.
- Gewährleistung 5 Jahre

Eigenschaften
Material:
- ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer) Kunststoffgehäuse
- Edelstahlaufsteiger
- Vormontierte Gummischutzabdeckung
Abmessungen:
- Aufsteigerhöhe 10 cm
- Gesamthöhe 19 cm
- Freiliegender Durchmesser 4,5 cm
- Regneranschluss ¾" Innengewinde
Betriebswerte:
- Wurfweite 4,9 bis 14,0 m
- Durchfluss 1,2 bis 53,8 l/min
- Wasserbedarf 0,07 - 3,23 m³ /Std
- Niederschlagsraten i.M. 10 mm/Std - Empfohlener Druckbereich 1,7 bis 4,5 bar
- Betriebsdruckbereich 1,4 bis 7,0 bar
Zubehör (separat zu bestellen):
- Einstellschlüssel für Sektoreneinstellung und Düsenwechsel (Artikel 051-720).
- Gelenkige Verbindung mit wasserzuführendem Druckrohr über Swingjoint empfohlen (Artikel SJ-506 oder SJ-512)
- Auslaufsperrventil für größere Höhenunterscheide bis max. 3,0 m; auch nachrüstbar (Artikel 053-025)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,0225
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,46*
€ 32,6774
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,95*
€ 30,8805
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,06*
€ 29,8214
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,21*
€ 28,8099
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,8476
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hunter
ab € 27,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.