Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESP Erweiterungsmodul 3 Stationen für ESP Modular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESP Erweiterungsmodul 3 Stationen
ESP Erweiterungsmodul 3 Stationen
ESP Erweiterungsmodul 3 Stationen Bild2
Artikel-Nr.:
     265-ESP-SM-3
Hersteller:
     Rain Bird
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0751850061597
Suchbegriffe:
Rainbird-EPS-Modular

- Erweiterungsmodul
- Stationen können um bis zu 3 Erweiterungsmodule ergänzt werden
- abwärtskompatibel mit Vorgängermodellen
- Anzahl der Programme: 4
- Automatische Starts: 6 pro Tag und Programm; bis zu 24 Startzeiten
- verschiedene Programmierungspläne
- Stationslaufzeit: 1 Minute bis 6 Stunden für alle Stationen
- Verzögerung zwischen den Stationen: von 1 Sekunde bis 9 Stunden
- Saisonale Anpassung: 5% bis 200%
- Max. Betriebstemperatur: 65° C

Programmbasierte Planung - 4 individuelle Programme mit unabhängigen Startzeiten je Programm; insgesamt 24 Startzeiten
Fortschrittliche Diagnose und Kurzschlusserkennung mit LED-Warnung
Berechnung der Gesamtlaufzeit nach Programm

Technische Daten
Anzahl der Programme: 4
Automatische Starts: 6 pro Tag und Programm; bis zu 24 Startzeiten
Programmierungspläne:
- 7-Tage-Woche
- Gerader Tag
- Ungerader Tag +/- 31
- Zyklisch
- Tag dauerhaft aussetzen
Stationslaufzeit: 1 Minute bis 6 Stunden für alle Stationen
Verzögerung zwischen den Stationen: von 1 Sekunde bis 9 Stunden
Saisonale Anpassung: 5% bis 200%
Max. Betriebstemperatur: 65° C

Elektrische Daten
Benötigte Eingangsspannung: 230 VAC, 50 Hz
Benötigte Ausgangsspannung: 25,5 VAC 1A
Hauptventil-/Pumpenstartrelais
Max. Einschaltstromstoß Spule: 11 VA
Max. Haltestrom Spule: 5 VA
Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung nicht erforderlich. Der Permanentspeicher sichert die aktuelle Programmierung dauerhaft, und ein Lithium-Akku (10 Jahre Lebensdauer) sichert Datums- und Uhrzeiteinstellungen des Steuergeräts bei Stromausfällen.

Abmessungen
Breite: 27,2 cm
Höhe: 19,5 cm
Tiefe: 11,2 cm

Eigenschaften
Großes LCD-Display mit leicht navigierbarer Benutzeroberfläche
Regensensoreingang mit Deaktivierungsmöglichkeit
Hauptventil-/ Pumpenstartkreislauf
Permanent-Programmspeicher (100 Jahre)
Fernprogrammierbar mittels 9-V-Batterie (im Lieferumfang nicht enthalten)
Bewässerungsplan-Optionen: Nach Wochentag, UNGERADE Kalendertage, GERADE Kalendertage oder zyklisch (alle 1-30 Tage)
Contractor DefaultTM-Programm - Speichern/Wiederherstellen gespeicherter Programme
Regensensor-Überbrückung nach Station
Berechnung der Gesamtlaufzeit nach Programm
Manuelle Bewässerung auf Knopfdruck
Verzögerung der Bewässerung bis zu 14 Tagen (nur für Stationen, die den Regensensor nicht einstellungsgemäß ignorieren)
Manuelle Bewässerung nach Station oder Programm
Saisonale Anpassung für alle Programme oder einzelnes Programm
Verzögerung zwischen den Ventilen einstellbar (Standard = 0)
Hauptventil Ein/Aus nach Station

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,68*
€ 47,2192
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,80*
€ 46,172
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,5897
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,60*
€ 42,364
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,80*
€ 41,412
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,80*
€ 34,272
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.