- ESP-LXD Erweiterungsmodul kann bis 75 zusätzliche Stationen ansteuern
- Montage findet im Innenteil des Steuergerätes statt
-Eingangsspannung: 230 VAC +- 10%, 50Hz
Das Steuergerät ESP-XD wurde mit dem Design und der bewährten Programmierungslogik des ESP-LXM konzipiert, jedoch mit einem auf Decoder-Technologie basierendem 2-Leiter-System. Es verwaltet bis zu 50 Stationen und kann auf bis zu 200 Stationen aufgerüstet werden. Jedes ESP-LXD verfügt über die Funktion "Flow-Manager".
Technische Daten
·_x0009_Eingangsspannung: 230 VAC +- 10%, 50Hz
·_x0009_Backup: eine Lithiumbatterie erhält Datum und Uhrzeit, ein nicht löschbarer Speicher erhält das Programm
·_x0009_Kapazität: bis zu 2 Magnetspulen pro Station, gleichzeitiger Betrieb von bis zu 8 Magnetspulen und / oder Hauptventilen
Eigenschaften
·_x0009_UV-resistentes, abschließbares Gehäuse aus Kunststoff zur Wandmontage im Freien
·_x0009_Mit den Decodern FD-101, FD-102, FD-202, FD-401, FD-601 zu verwenden
·_x0009_Ebenfalls für die Sensordecoder SD-210 (Durchfluss- und Wettersensoren) und die Überspannungs-Schutzeinheit LSP-1 (eine pro 150 m Zwei-Leiter Kabel erforderlich)
·_x0009_6 Sprachen zur Auswahl
·_x0009_Standardmodell für 50 Stationen, aufrüstbar auf bis zu 200 Stationen mit 75-Stationsmodulen
·_x0009_Vier Anschlüsse für Sensoren (einer über Kabel, bis zu 3 über Decoder) mit Schalter für „Sensor übergehen“
·_x0009_Programme können mit der Option PBC-LXD gespeichert und wiederhergestellt werden