Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuergerät ESP4-ME3, Anschlussfertig 4 bis 22 Stationen


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     265-ESP-AF-4ME3
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.

Fertig verkabeltes Steuergerät mit Schukostecker
Beschreibung auf deutsch
keine Elektrofachkraft für Inbetriebnahme 230V

auf 22 Stationen erweiterbar
WIFI kompatibel
Automatische Starts: 6 pro Tag und Programm; bis zu 24 Startzeiten
verschiedene Programmierungpläne
Stationslaufzeit: 1 Minute bis 6 Stunden für alle Stationen
Saisonale Anpassung: 5% bis 200%
Max. Betriebstemperatur: 65° C
Durchflussüberwachung

Das fortschrittliche Steuergerät verfügt über eine fortschrittliche Diagnose und Kurzschlusserkennung mithilfe einer LED-Warnung. Weiterhin können die Stationen mit einer Laufzeit von min. 1 Minute bis maximal 6 Stunden pro Station eingestellt werden. Die saisonale Anpassung beträgt 5% bis bis nahezu 200%. Darüber hinaus kann auch manuell per Knopfdruck bewässert werden. Der Anwender kann jede beliebige Station oder jedes Programm einzeln direkt anwählen. Eine Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung ist nicht erforderlich. Der Permanentspeicher sichert die aktuelle Programmierung und ein Lithium-Akku sichert Datums und Uhrzeiteinstellungen. Kompatibel mit verschiedenen Größen und Marken verkabelter Durchflusssensoren zur Durchflussüberwachung und - anpassung, um Wasser zu sparen und die Anlage vor Schäden zu schützen.

Technische Daten
4 Programme
WIFI kompatibel
Automatische Starts: 6 pro Tag und Programm; bis zu 24 Startzeiten
Programierungspläne: 7-Tage-Woche, Gerader Tag, Ungerader Tag +/- 31., Zyklisch, Tag dauerhaft aussetzten
Stationslaufzeit: 1 Minute bis 6 Stunden für alle Stationen
Verzögerung zwischen den Stationen von 1 sek. bis 9 std.
Saisonale Anpassung: 5% bis 200%
Max. Betriebstemperatur: 65° C

Elektrische Daten
Benötigte Eingangsspannung: 230 VAC, 50Hz
Ausgang: 25,5 VAC 1A
Hauptventil-/ Pumpenstartrelais
Max. Einschaltstromstoß
Max. Haltestrom Spule: 5VA
Unterbrechungssfreie Spannungsversorgung nicht erforderlich. Der Permanentspeicher sichert die aktuelle Programmierung dauerhaft, und ein Lithium-Akku (10 Jahre Lebensdauer) sichert Datums- und Uhrzeiteinstellungen des Steuergeräts bei Stromausfällen.
Durchflussüberwachung

Abmessungen
Breite: 27,2 cm
Höhe: 19,5 cm
Tiefe: 11,2 cm

Eigenschaften
beinhaltet:

1x X2P-801 - Hunter Steuergerät 8 Stationen
1x M-20 - Kabelverschraubung M20 mit Konterring
1x AK-15 - Anschlußkabel 1,5 m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,20*
€ 536,928
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,91*
€ 533,0129
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,46*
€ 519,3874
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,79*
€ 499,5501
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,33*
€ 443,0727
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.