Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-/Hydraulikwandler, TORO, 4 Stationen für 4 Stationen, Toro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-/Hydraulikwandler, TORO, 4 Stationen
Elektro-/Hydraulikwandler, TORO, 4 Stationen
Elektro-/Hydraulikwandler, TORO, 4 Stationen Bild2
Artikel-Nr.:
     265-EHC-01-04
Hersteller:
     Toro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     090258005469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toro-Elektro-/Hydraulikwandler

- zum Anschluss von elektrischen Steuergeräten an Hydrauliksteuerungen
- passt gut in alle Toro Steuergeräte mit Sockel
- direkte Handsteuerung jedes Regners am Konverter möglich
- Anschluss von beliebig vielen Konvertern

Technische Daten
- mit 4 Stationen
- Arbeitsdruckbereich: 2,8 bis 10,3 bar in den Steuerleitungen
- Stromspule: 24 V
- Einschaltstrom: 0,37 A bei 8,8 W
- Haltestrom: 0,3 A bei 7,2 W
- Kabelleitungen: 18 AWG x 1,2 m
- Höhenunterschied bei normal offenem Ventil sollte nicht mehr als 7,6 m über oder 21,3 m unter Steuergeräthöhe liegen

Eigenschaften
- passt gut in alle Toro Steuergeräte mit Sockel
- direkte Handsteuerung jedes Regners am Konverter möglich
- Anschluss von beliebig vielen Konvertern
- für normal offene Hydraulikanlagen
- robust gegen Wetter und Schlechte Wasserqualität

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,96*
€ 297,4524
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,28*
€ 296,6432
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,10*
€ 289,289
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,42*
€ 282,5298
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,17*
€ 244,1523
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Toro
ab € 531,74*
Ähnlich
Toro
ab € 684,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.