| |
|
| Artikel-Nr.: 265-BER-210-AC-1 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bermad Magnetventil Typ 210 Das Bermad Magnetventil Typ 210 ist ein elektrisches Absperrventil aus Kunstoff und ist mit einer 24VAC Spule ausgestattet. Je nach Modell hat das Magnetventil; Typ 210 ein Kapazität von 135 L/Min bis zu 600 L/Min und wird mit einem Durchflussmengenregulierung ausgestattet. Technische Daten - Durchfluss: 75 bis zu 450 l/min. - min Eingangsdruck: 0,7 bar - Arbeitsdruck: 10 bar - Kapazität: 166l/min - 1" Innengewinde - Maße (LxBxH): 19 x 14,5 x 11 cm - Spannungsversorgung: 24 VAC Eigenschaften - mit Durchflussregulierung - externe und interne manuelle Entlüftung für schnelle und einfache Aktivierung - haltbare, verschraubte Schutzkappe - Aufbau mit Doppelmembrandichtung für Lecksicherheit - Einfache Ventilwartung durch gesicherte Deckelschrauben - Gewährleistung: 2 Jahre |
| | |
| | | |
| |