Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteilerkasten 370 x 250 x 122 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinverteilerkasten 370 x 250 x 122 mm
Artikel-Nr.:
     265-AK-24
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934940354
Suchbegriffe:
Kleinverteiler

- 24 Teilungseinheiten
- oben 10 elastische Einführungen
- Abdeckungs- und Beschriftungsstreifen
- komplett m. Lochwerkzeug u. Verschlussstopfen

Kleinverteiler IP65

Technische Daten
Innenhöhe: 95 mm
Breite: 250 mm
Länge: 370 mm
Höhe: 122 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,29*
€ 177,6551
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,63*
€ 175,6797
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,25*
€ 169,2775
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,37*
€ 167,0403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,05*
€ 140,4795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.