Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel weiß 1,5 m mit Winkelstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel weiß
Anschlusskabel weiß
Anschlusskabel weiß Bild2
Artikel-Nr.:
     265-AK-15W
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934910418
Suchbegriffe:
Anschlusskabel

PVC-Anschlussleitung 230V
zum Anschluss der Steuergeräte mit internem Trafo
1,5 m Kabellänge

Anschlusskabel 1,5 m mit 3-adrigem Winkelstecker für Steuergeräte mit internem Trafo

Technische Daten
Kabeltyp: H05VV-F 3G1,0
Kabelquerschnitt: 3 x 1,5 mm²
Kabellänge: 1,5 m
Material: PVC
Netzpannung: 230Volt
Schutzklasse: IP20
Farbe: weiß

Eigenschaften
Andern mit Aderendhülsen
im Folienbeutel
ca. 30mm abgemantelt
geprüft nach VDE

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,6275
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.