Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel schwarz 1,5 m mit Winkelstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel schwarz
Anschlusskabel schwarz
Anschlusskabel schwarz Bild2
Artikel-Nr.:
     265-AK-15
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934951480
Suchbegriffe:
Anschlusskabel

PVC-Anschlussleitung 230V
zum Anschluss der Steuergeräte mit internem Trafo
1,5 m Kabellänge

Anschlusskabel 1,5 m mit 3-adrigem Winkelstecker für Steuergeräte mit internem Trafo

Technische Daten
Kabeltyp: H05VV-F 3G1,0
Kabelquerschnitt: 3 x 1,5 mm²
Kabellänge: 1,5 m
Material: PVC
Netzpannung: 230Volt
Schutzklasse: IP20
Farbe: schwarz

Eigenschaften
Andern mit Aderendhülsen
im Folienbeutel
ca. 30mm abgemantelt
geprüft nach VDE

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,735
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.