Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch „Flexifort“, 3/4", 50 m Länge: 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauch „Flexifort“, 3/4", 50 m
Schlauch „Flexifort“, 3/4", 50 m
Schlauch „Flexifort“, 3/4", 50 m Bild2
Artikel-Nr.:
     265-9138
Hersteller:
     Claber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8000625090730
Suchbegriffe:
Flexyfort Schlauch

vor Verdrehen geschützt
Länge: 50 m
Durchmesser: 3/4"
Nenndruck: max. 10 bar
Material: PVC

Technische Daten
Länge: 50 m
Durchmesser: 3/4"
Nenndruck: max. 10 bar
Material: PVC

Eigenschaften
vor Verdrehen geschützt
beständig gegen Algen und UV-Strahlen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,89*
€ 137,9091
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,55*
€ 136,3145
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,93*
€ 130,8167
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,24*
€ 128,8056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,16*
€ 108,4804
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.