Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch „Flexifort“, 1/2", 50 m Länge: 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauch „Flexifort“, 1/2", 50 m
Schlauch „Flexifort“, 1/2", 50 m
Schlauch „Flexifort“, 1/2", 50 m Bild2
Artikel-Nr.:
     265-9133
Hersteller:
     Claber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8000625091331
Suchbegriffe:
Flexyfort Schlauch

vor Verdrehen geschützt
Länge: 50 m
Durchmesser: 1/2"
Nenndruck: max. 10 bar
Material: PVC

Technische Daten
Länge: 50 m
Durchmesser: 1/2"
Nenndruck: max. 10 bar
Material: PVC

Eigenschaften
vor Verdrehen geschützt
beständig gegen Algen und UV-Strahlen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,99*
€ 79,7181
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,26*
€ 78,8494
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,10*
€ 75,089
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,65*
€ 73,3635
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,83*
€ 61,6777
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.