Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorkugelhahn mit Stellmotor 2 x 1" 2x 1" IG, 24 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorkugelhahn mit Stellmotor 2 x 1"
Motorkugelhahn mit Stellmotor 2 x 1"
Motorkugelhahn mit Stellmotor 2 x 1" Bild2
Artikel-Nr.:
     265-910-10-NC
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934948350
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn

Die Kugelhähne mit Stellmotor benötigen eine unglaublich kurze Zeit von nur 60 Sekunden um den Durchgang zu verschließen.

Der Motorkugelhahn ist stromlos geschlossen und hat ein Innengewinde von 1". Er benötigt eine Stromaufnahme von 20 mA.

Eigenschaften
- Schließzeit: 60 Sek
- Stromaufnahme: 20 mA
- Schutzklasse: IP 44
- 1" Innengewinde
- stromlos geschlossen
- 24 VAC

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,32*
€ 341,9108
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,77*
€ 340,0663
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,57*
€ 336,2583
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,42*
€ 321,7998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,00*
€ 282,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 242,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.