Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLABER "Mini-Set Balcony" Länge Schlauch: 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLABER "Mini-Set Balcony"
CLABER "Mini-Set Balcony"
CLABER "Mini-Set Balcony" Bild2
Artikel-Nr.:
     265-9031
Hersteller:
     Claber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934948749
Suchbegriffe:
Schlauchwagen

„Quick-Click“-Kupplung-System
kann aufgehangen oder transportiert werden
bestehend aus: Schlauch, Kupplungen, Multihahnanschluss, Spritzdüse
Länge Schlauch: 10 m
Durchmesser Schlauch: 9 - 13 mm
Material Korpus: PP T20

Technische Daten

Länge Schlauch: 10 m
Durchmesser Schlauch: 9 - 13 mm
Durchmesser Kupplungen: 9 - 13 mm
Anschluss Hahnanschluss: 3/4" IG, 1/2" IG
Druckbereich Kupplung mit Aquastop-System: max. 40 bar
Material Korpus: PP T20
Abmessungen (B x H x T): 210 x 240 x 140 mm

Eigenschaften

„Quick-Click“-Kupplung-System
kann aufgehangen oder transportiert werden
Langlebigkeit von 1,5 Millionen „Clicks"
Strahlregulierung: Vollstrahl, Sprühnebel, Brause, Perlstrahl
Fluss: regulierbar
Regulierung: Öffnen / Schließen
absolut wasserdicht
stoß- und wetterfest
bestehend aus: 1 x Schlauch, 2 x Kupplungen (1x mit „Aqua-Stop“), 1 x Multihahnanschluss, 1 x Spritzdüse

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,60*
€ 37,604
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,30*
€ 37,247
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,57*
€ 35,1883
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,60*
€ 34,034
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,70*
€ 32,963
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,5128
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.