Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchtrommel "Kiros" Kapazität: max. 40 m (1/2")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchtrommel "Kiros"
Schlauchtrommel "Kiros"
Schlauchtrommel "Kiros" Bild2
Artikel-Nr.:
     265-8921
Hersteller:
     Claber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934947766
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel


zur Wandmontage oder zum Aufstellen auf dem Boden
transportierbar
mit „Quick-Click“-Anschluss
Kapazität: max. 40 m (1/2")
Material: PP

Technische Daten
Kapazität: max. 40 m (1/2")
Material: PP
Abmessungen (B x H x T): 420 x 300 x 400 mm

Eigenschaften

zur Wandmontage oder zum Aufstellen auf dem Boden
transportierbar
mit „Quick-Click“-Anschluss
stoß- und wetterfest
mit 2 x Wandbügel und 1 x automatische Kupplung

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,0352
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,78*
€ 30,6782
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,68*
€ 29,3692
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,3815
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,6318
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,8718
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.