Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WindClik Öffner, kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WindClik
WindClik
WindClik Bild2
Artikel-Nr.:
     265-890-12
Hersteller:
     Hunter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     10611698113360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hunter-Wind-Clik

- zur idealen Wasserverteilung auf der Fläche
-stoppt Beregnung bei zu hohen WIndgeschwindigkeiten
- Windgeschwindigkeitseinstellung:
- Auslösegeschwindigkeit: 19 bis 56 km/h
- Rückstellgeschwindigkeit: 13 bis 39 km/h

Der Hunter Wind-Clik spart Wasser und steigert die Systemeffizienz, indem er die Beregnung während hoher Windgeschwindigkeiten abschaltet. Sobald sich die Wetterbedingungen bessern, setzt Wind Clik das System zurück und nimmt die Beregnung wieder auf.

Technische Daten
- Schalter-Nennstrom: max. 5 A bei 24 VAC
- Windgeschwindigkeitseinstellung:
- Auslösegeschwindigkeit: 19 bis 56 km/h
- Rückstellgeschwindigkeit: 13 bis 39 km/h
- Montage: Klebemuffe auf 2“/50 mm PVC-Rohr, oder Befestigung an ½“ Kabelschutzrohr über Adapter (im Lieferumfang enthalten)
- Höhe: 9,9 cm

Eigenschaften
- Aktivierung und Rückstellung einstellbar für verschiedene Windgeschwindigkeiten
- Zwei Betriebsarten: Verdrahtung „normal offen“ oder „normal geschlossen“
- Gewährleistungszeitraum: 5 Jahre
- Steuerung von Springbrunnensystemen, um ein Übersprühen bei windigen Bedingungen zu verhindern

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,63*
€ 172,1097
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,16*
€ 170,3604
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,72*
€ 163,8868
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,45*
€ 162,3755
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,82*
€ 136,6358
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.