Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MPR-Torodüse blau 180° blau, 180°, bis 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MPR-Torodüse blau 180°
MPR-Torodüse blau 180°
MPR-Torodüse blau 180° Bild2
Artikel-Nr.:
     265-89-1446
Hersteller:
     Toro
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934947537
Suchbegriffe:
Toro-MPR-Kunststoffdüsen

- auch für spezielle Wurfbilder geeignet
- 25% Wurfweitenreduzierung möglich
- 5 Abwurfwinkel
- Düse für optimale Einstellbarkeit

Technische Daten
- Druck: - 1,5 bar : - Wurfweite: 2,8 m
- Niederschlag: 1,53 kg/cm²
- 2 bar : - Wurfweite: 3 m
- Niederschlag: 2,04 kg/cm²
- 2,5 bar : - Wurfweite: 3,2 m
- Niederschlag: 2,55 kg/cm²
- 3 bar : - Wurfweite: 3,5 m
- Niederschlag: 3,06 kg/cm²
- 3,5 bar : - Wurfweite: 3,7 m
- Niederschlag: 3,57 kg/cm²
- Sektor: 180°
- Abwurfwinkel: 17°

Eigenschaften
- Einstellschraube zur Wurfweitenregulierung bis zu 25 %
- 2 Jahre Garantie

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.