Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchtrommel „Metal 40“ Kapazität: max. 85 m (1/2")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchtrommel „Metal 40“
Schlauchtrommel „Metal 40“
Schlauchtrommel „Metal 40“ Bild2
Artikel-Nr.:
     265-8890
Hersteller:
     Claber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934947032
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel

mit „Quick-Click"-Anschluss
Epoxidharzbeschichtung
transportierbar
für Wandmontage
Kapazität: max. 85 m (1/2")
Material: lackierter Stahl

Technische Daten
Kapazität: max. 85 m (1/2")
Material: lackierter Stahl
Abmessungen (B x H x T): 515 x 478 x 380 mm

Eigenschaften

mit „Quick-Click"-Anschluss
Epoxidharzbeschichtung
transportierbar
für Wandmontage
stoß- und wetterfest
mit 2 x Wandbügeln und 1 x automatische Kupplung

Weitere Suchbegriffe: claber schlauchtrommel, schlauch trommel, Hand-Schlauchaufroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,88*
€ 90,2972
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,18*
€ 89,4642
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,08*
€ 85,7752
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,17*
€ 84,6923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,88*
€ 70,0672
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.