Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standrohr, PVC, ¾" Außengewinde, 45 cm Länge Länge: 45 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standrohr, PVC, ¾" Außengewinde, 45 cm Länge
Standrohr, PVC, ¾" Außengewinde, 45 cm Länge
Standrohr, PVC, ¾" Außengewinde, 45 cm Länge Bild2
Artikel-Nr.:
     265-880-75-45
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934946691
Suchbegriffe:
PVC-Standrohr

Anschluss: ¾" AG
Länge: 45 cm
Material: PVC
Farbe: schwarz

Technische Daten
Anschluss: ¾" AG
Länge: 45 cm
Material: PVC
Farbe: schwarz

Eigenschaften
Farbe: schwarz

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 1,75*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,56*
Ähnlich
k.A.
ab € 4,26*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,39*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,35*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,93*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,32*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,00*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,78*
Ähnlich
k.A.
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.