Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Claber Quick-Click Schlauchanschl. 3/4" mit Wasser-Stop Anschluss: 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Claber Quick-Click Schlauchanschl. 3/4" mit Wasser-Stop
Claber Quick-Click Schlauchanschl. 3/4" mit Wasser-Stop
Claber Quick-Click Schlauchanschl. 3/4" mit Wasser-Stop Bild2
Artikel-Nr.:
     265-8604
Hersteller:
     Claber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934945892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Schlauchanschluss

Typ GARDENA
mit Aqua-Stop
Anschluss: 3/4"
Material: PP

Wird am Schlauchende montiert. Beim Entkuppeln schließt ein Ventil und das Wasser stoppt.

Technische Daten
Anschluss: 3/4" (19 - 25 mm )
Material: PP

Eigenschaften
Typ GARDENA
mit Aqua-Stop
absolut wasserdicht
Langlebigkeit von 1,5 Millionen „Clicks"
„Quick-Click“-Kupplung-System

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.