Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Claber Quick-Click Schlauchanschl. 1/2" mit Wasser-Stop Anschluss: 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Claber Quick-Click Schlauchanschl. 1/2" mit Wasser-Stop
Claber Quick-Click Schlauchanschl. 1/2" mit Wasser-Stop
Claber Quick-Click Schlauchanschl. 1/2" mit Wasser-Stop Bild2
Artikel-Nr.:
     265-8602
Hersteller:
     Claber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934945854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss

Typ GARDENA
mit Aqua-Stop
Anschluss: 1/2"
Material: PP

Wird am Schlauchende montiert. Beim Entkuppeln schließt ein Ventil und das Wasser stoppt.

Technische Daten
Anschluss: 1/2" (12 - 17 mm )
Material: PP

Eigenschaften
Typ GARDENA
mit Aqua-Stop
absolut wasserdicht
Langlebigkeit von 1,5 Millionen „Clicks"
„Quick-Click“-Kupplung-System

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,927
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,213
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.