Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquauno Video 2 Plus 2 Bewässerungszyklen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aquauno Video 2 Plus
Aquauno Video 2 Plus
Aquauno Video 2 Plus Bild2
Artikel-Nr.:
     265-8412
Hersteller:
     Claber
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934918568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Claber-Aquauno

2 Bewässerungszyklen
direkter Anschluss am Wasserhahn
kompatibel mit Regensensor „Rain Sensor“
Durchflussrate: 4,5 - 35 l/min
Betriebsdruck: 5 bar
Anschluss: 3/4“ IG
Beregnungsdauer: 1 min - 23 h 59 min
Anzahl Startzeiten: 1 - 2 pro Tag

Technische Daten
Durchflussrate: 4,5 - 35 l/min
Betriebsdruck: 5 bar
Anschluss: 3/4“ IG
Beregnungsdauer: 1 min - 23 h 59 min
Anzahl Startzeiten: 1 - 2 pro Tag
Anzahl Programme: 2 pro Tag
Abmessungen (H x T x B): 190 x 105 x 81 mm
Material Gehäuse: ABS

Eigenschaften
2 Bewässerungszyklen
direkter Anschluss am Wasserhahn durch Ventilsteuerung
bedienungsfreundlich mit 3 Tasten zu programmieren
kompatibel mit Regensensor „Rain Sensor“
stoß- und wetterfest

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,50*
€ 88,655
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,63*
€ 86,4297
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,51*
€ 82,7169
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,03*
€ 80,9557
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,36*
€ 68,2584
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.