Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilkasten Mini-Standard extra schmal


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     265-7-436-306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Ventilkasten

Die Mini-Standard Ventilkästen aus hochwertigem Polypropylen bieten eine unauffällige und zugleich robuste Lösung für den Schutz von Ventilen, insbesondere im Außenbereich und rund um den Spritzschutz von Gebäuden.

Die Mini-Standard Ventilkästen aus hochwertigem Polypropylen bieten eine unauffällige und dennoch robuste Lösung zum Schutz von Ventilen, insbesondere im Außenbereich und rund um den Spritzschutz von Gebäuden. Gefertigt aus widerstandsfähigem Polypropylen sind sie besonders langlebig und witterungsbeständig. Der grüne Deckel sorgt dafür, dass sich der Kasten dezent in die Umgebung einfügt, während die Sechskantschraube einen sicheren Verschluss und einfachen Zugang ermöglicht. Mit einer Höhe von 17,7 cm lässt sich der Kasten unauffällig im Boden integrieren. Dank der durchdachten Konstruktion bleibt der Zugang zu den Ventilen jederzeit problemlos möglich, wodurch Wartungsarbeiten ohne großen Aufwand durchgeführt werden können. Der Mini-Standard Ventilkasten vereint somit Schutz, Funktionalität und dezentes Design.

Eigenschaften
Material: Polypropylen, ein widerstandsfähiger Kunststoff
Farbe: Dunkelgrüner Deckel
Befestigung: Mit einer Sechskantschraube versehen

Maße:
- Außenabmessungen oben (L x B x H): 40,0 cm x 27,0 cm x 17,7 cm
- Außenabmessungen unten (L x B x H): 43,6 cm x 30,6 cm x 17,7 cm
- Innenabmessungen (L x B x H): ca. 35,0 cm x 25,5 cm x 10,0 cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,19*
€ 31,1661
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,7972
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,274
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,1316
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,94*
€ 27,2986
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,2768
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.