Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachspeisegerät 230 VAC / 50 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nachspeisegerät
Nachspeisegerät
Nachspeisegerät Bild2
Artikel-Nr.:
     265-634-10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934936753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nachspeisegerät

Das Trinkwasser wird durch eine spezielle Sonde bedarfsgerecht nachgespeist (max. 30/45 min).

Mit Sicherheitsabschaltung.

Technische Daten
- Anschluss 230 VAC / 50 Hz
- Magnetventil eingangsseitig ¾“ IG mit Überwurf, ausgangsseitig ½“IG
- Absicherung:
Steuereinheit: IP20
Magnetventil IP65

Eigenschaften
- mikroprozessgesteuerte Nachspeiseregelung für Regenwasserspeicher
- Trinkwasser wird durch eine spezielle Sonde bedarfsgerecht nachgespeist (max. 30/45 min)
- mit Sicherheitesabschaltung falls Leck am Tank oder Defekt in der Zuleitung
- autom. Funktionstest des Magnetventils einmal pro Woche
- Kablellänge der Sonde 15 m
- Gehäusemaße: 180 x 97 x 62 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,76*
€ 473,3344
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,30*
€ 465,647
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,87*
€ 443,7153
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,83*
€ 416,2977
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,45*
€ 392,0455
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.