Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AquaSkim 20 Oberflächenskimmer, bis zu 20 m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oase
Oase
Artikel-Nr.:
     265-51236
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010052512365
Suchbegriffe:
AquaSkim

- variabler Stand- und Gravitationsskimmer
- Anpassung an Wasserstandsdifferenzen
- direkte Schmutzabsaugung von der Oberfläche: bessere Wasserqualität und Sichttiefe

Dieses Modell befreit die Teichoberfläche effektiv von Schmutzpartikeln. Somit bleibt die angeschlossene Pumpe vor Grobschmutz verschont und gleichzeitig verbessern sich die Wasserqualität und Sichttiefe deutlich.
Es passt sich an einer bestimmten Wasserdifferenz an.
Der Standfuß in Schalenform kann mit Steinen beschwert werden um einen sicheren Stand am Teichgrund zu erreichen.

Technische Daten
- Höhenanpassung: 370 - 850 mm
- Rohrdurchmesser: 80 mm
- Filtervolumen: 1,2 l
- mögliche Wasserstandsdifferenz: 100 mm
- Teichoberfläche max.: 20 m²
- Pumpenleistung min.: 4000 l/h
- Pumpenleistung max.: 8000 l/h
- Anschlüsse Ausgang: 25 / 32 / 38 mm ; 1" / 1 1/4" / 1 1/2"
- Gewicht: 1,6 kg
- Abmessungen (Durchmesser x Höhe): 350 x 800 mm

Eigenschaften
- Standfuß mit großflächiger Aufnahmeschale für Steine zur Beschwerung
- einfachste Wartung mit leicht zugänglichem Grobschmutzkorb
- Schmutzkorb auch über größere Distanz mittels Greifhaken entnehmbar
- ideal für den Einsatz an der AquaMax Eco Premium 4000 - 8000

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 265
1
€ 6,95*
ab € 54,82*
€ 70,86*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 64,28*
€ 82,22*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 114,15*
€ 141,00*
Preise: Lager 265
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,86*
€ 84,3234
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,71*
€ 82,9549
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,94*
€ 78,4686
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,85*
€ 75,9815
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,82*
€ 65,2358
pro Stück
Lagerstand: Lager 265
Versand: Lager 265
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 265
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.