Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unidelta-Kupplung, reduziert, PP-Klemmfitting, 110 x 90 mm 110x90mm,PN10,reduziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unidelta-Kupplung, reduziert, PP-Klemmfitting, 110 x 90 mm
Unidelta-Kupplung, reduziert, PP-Klemmfitting, 110 x 90 mm
Unidelta-Kupplung, reduziert, PP-Klemmfitting, 110 x 90 mm Bild2
Artikel-Nr.:
     265-51-11090
Hersteller:
     Unidelta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8030884005961
Suchbegriffe:
PP-Klemmfitting-Kupplung

Die PP-Klemmfittings - Kupplung reduziert - (hellblauen Überwurfmutter) des Herstellers Unidelta eignen sich ideal zur Montage an PE-Rohre. Der Betriebsdruck beträgt 10 bar und ist geprüft nach KTW-Empfehlung.

Kupplung, reduziert, PP-Klemmfitting, 110 x 90 mm Betriebsdruck: 10 bar; Überwurf: hellblau

Technische Daten
Anschlussgröße:
- für Rohe von 20 bis 100 mm
- mit Außengwinden von ½" bis 3"
Abmessungen: siehe Produktbild
Zertifizierung
- Betriebsdruck 16 bar
- DGVW-Zulassung und KTW-Prüfung
- UV-Beständig

Eigenschaften
Material:
- Körper: Polypropylen (PP)
- Überwurfmutter: Polypropylen (PP)
- Dichtung: Nitrilkautschuk (NBR)
- Klemmring: Polyacetal (POM)
- Druckring: Polypropylen (PP)
- Verstärkungsring aus rostfreiem Stahl (ab 1¼")
Farbe
- Körper, Dichtung, Klemm- und Dichtring: schwarz
- Klemmring: weiß
- Überwurfmutter hellblau
Anwendungsschwerpunkt:
- Industrie

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,11*
€ 72,7209
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,92*
€ 72,4948
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,08*
€ 69,1152
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,29*
€ 66,9851
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,43*
€ 65,9617
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,63*
€ 55,4897
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Unidelta
ab € 2,35*
Ähnlich
Unidelta
ab € 3,00*
Ähnlich
Unidelta
ab € 5,07*
Ähnlich
Unidelta
ab € 5,05*
Ähnlich
Unidelta
ab € 6,67*
Ähnlich
Unidelta
ab € 6,69*
Ähnlich
Unidelta
ab € 6,67*
Ähnlich
Unidelta
ab € 9,34*
Ähnlich
Unidelta
ab € 9,35*
Ähnlich
Unidelta
ab € 9,32*
Ähnlich
Unidelta
ab € 16,81*
Ähnlich
Unidelta
ab € 16,80*
Ähnlich
Unidelta
ab € 22,30*
Ähnlich
Unidelta
ab € 22,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.