Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siebscheibenfilter, PP, ¾" Außengewinde ¾" AG, 120 mesh, 4 m³


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siebscheibenfilter, PP, ¾" Außengewinde
Siebscheibenfilter, PP, ¾" Außengewinde
Siebscheibenfilter, PP, ¾" Außengewinde Bild2
Artikel-Nr.:
     265-39-75
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934928932
Suchbegriffe:
Siebscheibenfilter

Der KS- Siebscheibenfilter wurde extra für die Algenfiltration entwickelt.

Die Siebscheibenfilter zeichnen sich durch universelle Einsatzmöglichkeiten und ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis aus. Sie haben eine Standardfilterdichte von 120 mesh und halten einem Betriebsdruck von 8 bar ohne weitere Probleme stand.

Technische Daten
- Siebscheibenfilter, PP, ¾"

- Außengewinde zur Algenfiltration

- Standardfilterdichte: 120 mesh, (0,13 mm)

- Druchfluss: max. 4 m³/h

- Betriebsdruck: bis 6 bar

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,3177
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,9012
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 5,58*
Ähnlich
k.A.
ab € 11,31*
Ähnlich
k.A.
ab € 15,02*
Ähnlich
k.A.
ab € 16,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.