Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siebscheibenfilter, PP, 1½" Außengewinde 1½" AG, 10m³/h, 120 mesh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siebscheibenfilter, PP, 1½" Außengewinde
Siebscheibenfilter, PP, 1½" Außengewinde
Siebscheibenfilter, PP, 1½" Außengewinde Bild2
Artikel-Nr.:
     265-39-150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934928963
Suchbegriffe:
Siebscheibenfilter

Der KS- Siebscheibenfilter wurde extra für die Algenfiltration entwickelt.

Die Siebscheibenfilter zeichnen sich durch universelle Einsatzmöglichkeiten und ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis aus. Sie haben eine Standardfilterdichte von 120 mesh und halten einem Betriebsdruck von 8 bar ohne weitere Probleme stand.

Technische Daten
- Siebscheibenfilter, PP, 1,5"

- Außengewinde zur Algenfiltration

- Standardfilterdichte: 120 mesh, (0,13 mm)

- Druchfluss: max. 10 m³/h

- Betriebsdruck: bis 6 bar

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,9797
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,5989
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,67*
€ 19,8373
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,8377
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,207
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,6846
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 6,07*
Ähnlich
k.A.
ab € 16,35*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,47*
Ähnlich
k.A.
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.