Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstspühlender PP-Filter 1", max. 7 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstspühlender PP-Filter
Selbstspühlender PP-Filter
Selbstspühlender PP-Filter Bild2
Artikel-Nr.:
     265-36101TS
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996208737
Suchbegriffe:
Selbstspülender

Durch Drehen des Deckels werden Schmutzteile ausgespült.

Technische Daten
- Mindestdruck: 0,5 bar
- Betriebsdruck: bis 6,9 bar
- Standardfilterdichte: 100 mesh, 150 Micron (0,1 mm)
- Baulänge: 160 mm
- 1" AG
- Durchfluss: max 8,5 m³/h

Eigenschaften
- Filterfläche: Edelstahl

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,01*
€ 197,5519
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,29*
€ 195,5051
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,66*
€ 188,8054
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,16*
€ 185,8304
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,72*
€ 157,9368
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.