Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inlinefilter 16 mm 80 mesh, max.1 m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inlinefilter 16 mm
Inlinefilter 16 mm
Inlinefilter 16 mm Bild2
Artikel-Nr.:
     265-30016
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934926211
Suchbegriffe:
In-Line-Filter
in line filter

Inline Filter von Antelco werden zur Partikelabscheidung aus Flüssigkeiten genutzt.

Der Inline-Filter wurde extra für eine 16 mm Leitung entwickelt. Für den Einsatz draußen geeignet und somit auch witterungsfest.

Technische Daten
- Betriebsdruck bis 3 bar
- Standardfilterdichte 80 mesh, (0,2 mm)
- Durchfluss max. 1,0 m³/h
- für 16 mm Leitung

Weitere Suchbegriffe: Inline-Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.