Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskupplung, Messing, 1" Innengewinde mit Überwurfverschraubungen 2x 1"IG mit Überwurf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskupplung, Messing, 1" Innengewinde mit Überwurfverschraubungen
Anschlusskupplung, Messing, 1" Innengewinde mit Überwurfverschraubungen
Artikel-Nr.:
     265-3-36-10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8006360022166
Suchbegriffe:
Messing-Anschlusskupplung

- 20 mm Innendurchmesser

Anschlusskupplung, Messing, 1" Innengewinde mit Überwurfverschraubungen

Technische Daten
mit Überwurf und Flachdichtung
Größen: 1" IG x IG
Material: Messing
Länge: 4,5 cm

Eigenschaften
Baulänge: 45 mm
EPDM Dichtung
Innendurchmesser: 20 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,7556
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,19*
€ 15,6961
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,7802
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 29,97*
Ähnlich
k.A.
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.