Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckrohre, Ø 20 x 1,5 mm, 50 m Rolle weich, PN 4, DN 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Druckrohre, Ø 20 x 1,5 mm, 50 m Rolle
PE-Druckrohre, Ø 20 x 1,5 mm, 50 m Rolle
Artikel-Nr.:
     265-2020-050
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934919909
Suchbegriffe:
PE-Druckrohr

Weiches PE-Druckrohr erhältlich in Meterware bis zu 100 m Rollen. Druckbeständigkeit bis 4 Bar bei 20 °C Betriebstemperatur, speziell einsetzbar im Garten- und Landschaftsbau. Außen-Ø vom Rohr 20 mm, dies entspricht einer Nennweite von DN 17.

Technische Daten
weich, dünnwandig
Außen-Ø Rohr: 20 mm
Innen-Ø Rohr: 17 mm
Wandstärke: 1,5 mm
Nenndruck: PN 4 bei 20 °C
Material: PE
Farbe: schwarz
erhältliche Längen: Meterware, 25 m, 50 m, 100 m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,76*
€ 88,9644
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,91*
€ 87,9529
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,60*
€ 84,014
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,02*
€ 82,1338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,02*
€ 69,0438
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
DSRAIQ2020
ab € 1,25*
Zubehör
Bradas
DSRAIQK2020
ab € 1,32*
Zubehör
Bradas
DSRAIQT20
ab € 1,71*
Zubehör
k.A.
ab € 21,95*
Zubehör
k.A.
ab € 20,51*
Zubehör
k.A.
ab € 35,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.