Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckrohre, Ø 20 x 1,5 mm, Meterware weich, PN 4, DN 17


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PE-Druckrohre, Ø 20 x 1,5 mm, Meterware
PE-Druckrohre, Ø 20 x 1,5 mm, Meterware
Artikel-Nr.:
     265-2020-00
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934919893
Suchbegriffe:
PE-Druckrohr

Weiches PE-Druckrohr erhältlich in Meterware bis zu 100 m Rollen. Druckbeständigkeit bis 4 Bar bei 20 °C Betriebstemperatur, speziell einsetzbar im Garten- und Landschaftsbau. Außen-Ø vom Rohr 20 mm, dies entspricht einer Nennweite von DN 17.

Technische Daten
weich, dünnwandig
Außen-Ø Rohr: 20 mm
Innen-Ø Rohr: 17 mm
Wandstärke: 1,5 mm
Nenndruck: PN 4 bei 20 °C
Material: PE
Farbe: schwarz
erhältliche Längen: Meterware, 25 m, 50 m, 100 m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
DSRAIQ2020
ab € 1,25*
Zubehör
Bradas
DSRAIQK2020
ab € 1,32*
Zubehör
Bradas
DSRAIQT20
ab € 1,71*
Zubehör
k.A.
ab € 21,95*
Zubehör
k.A.
ab € 20,51*
Zubehör
k.A.
ab € 35,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.