Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbehälter vertikal 200 l, PN8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckbehälter vertikal
Druckbehälter vertikal
Artikel-Nr.:
     265-201-200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934919534
Suchbegriffe:
Stahl-Membrandruckbehälter

Membrandruckbehälter

Eigenschaften
- Stahl
- 200 l
- PN10
- vertikal
- lackiert
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Abmessungen: 590 x 1070 mm (D x H)
- Anschluss: 1 1/4"
- Temperaturbereich: -10 bis +100°C
- Vordruck: 2,5 bar
- mit CE Norm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 574,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 687,29*
€ 817,8751
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,96*
€ 812,7224
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,30*
€ 777,427
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,10*
€ 743,869
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,61*
€ 683,7859
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.