Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandventilverteiler, 2 Ventile, Messing 2 Ventile, MS-Verteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandventilverteiler, 2 Ventile, Messing 2 Ventile, MS-Verteiler
Artikel-Nr.:
     265-2-MS-2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250996207907
Suchbegriffe:
Express-Ventilbox

mit PVC-Anschlussverschraubung 1" IG
mit MS-Kugelhahn zum Absperren
mit Druckluftstecknippel für die Winterentleerung

2-er Ventilverteilung zur Wandmontage mit Hunterventilen mit PVC Übergangsverschraubung.

Technische Daten
- PGV-100-MB Magnetventil
- Durchfluss: 0,7 bis zu 150 l/min.
- Empfohlener Druckbereich: 1,4 bis 10,3 bar
- 1" Außengewinde
- Maße (LxBxH): 12 x 13 x 6 cm
- Spannungsversorgung: 24 VAC
- Anzugsstrom: 475 mA
- Betriebsstrom: 230 mA

Eigenschaften
Messing Verteiler
2 Magentvenile (Hunter)
einseitig befestigt

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 128,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,73*
€ 153,1887
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,16*
€ 151,3204
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,10*
€ 145,299
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,98*
€ 143,9662
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,20*
€ 120,428
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.