Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcar-TV 140 m Breite 42 m, Länge 140 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcar-TV 140 m
Rollcar-TV 140 m
Rollcar-TV 140 m Bild2
Artikel-Nr.:
     265-19-115
Hersteller:
     Perrot
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934918193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollcar-TV

- ZE30W Schwinghebelregner
- Beregnungsbreite: 28,0 - 36,0 m
- Betriebsdruck: min. 3,5 - max. 7,0 bar am Gerät
- Wasserverbrauch: 3 - 4,2 cm/h
- Laufgeschwindigkeit: 10 - 20 km/h
- maximale Beregnungslänge: 120 m
- Abschaltautomatik
- Gewicht: 27 kg
- Abmessungen: 77x47x40 cm

Wassermenge und Beregnungsdichte sind variabel. Die Laufgeschwindigkeit ist stufenlos einstellbar und das gekapselte Getriebe besonders wartungsarm. Öffnen Sie die Wasserzufuhr zieht sich das Rollcar an seinem Nylonseil über die Beregnungsfläche. Am Ende stoppen Beregnung und Wagen automatisch.

Technische Daten
- Arbeitstempo: 10 bis 20 m/Std.

- Wasserdruck: 3,5 - 7 bar am Gerät

- Wasserverbrauch: 3,0 - 4,2 m³/Std.

- Beregnungsbreite: 28 bis 36 m

- Beregnungslänge: 120 m

- Material: Alu, Messing,
hochwertiger Kunststoff

- Abmessung: 77 x 47 x 40 cm
Gewicht: 27 kg

Eigenschaften
·Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

·Der eingesetzte Sektorenregner gestattet die Begrenzung von Beregnungsflächen. Beispielsweise kann eine Beregnung links oder rechts vom Regnerwagen ausgeschlossen werden.

·Variable Wassermenge

·Die stufenlose Geschwindigkeitsregulierung ermöglicht eine Anpassung der Beregnungsdichte an den tatsächlichen Bedarf.

·Gleichmäßige Wasserverteilung

·Die Verteilungsgenauigkeit des ZE-Regners und der Gleichlauf des RollcarT Regnerwagens garantieren eine optimale Wasserverteilung.

·Wartungsfreie Betriebssicherheit

·Das gekapselte Getriebe ist
besonders reibungsarm und praktisch wartungsfrei.

·Handlichkeit

·Die kompakte, geschlossene Bauweise macht das Arbeiten mit dem RollcarT zum Kinderspiel.

·Rasenschonend

·Bei entsprechender Einstellung des Beregnungssektors fährt der RollcarT stets über den trockenen Rasen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.745,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.994,15*
€ 2.373,0385
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.960,54*
€ 2.333,0426
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.853,40*
€ 2.205,546
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.795,46*
€ 2.136,5974
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.745,23*
€ 2.076,8237
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.