Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexdruckschlauch, Metall, 30 cm, 1" Außen- x Innengewinde Innengewinde mit Überwurf x AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexdruckschlauch, Metall, 30 cm, 1" Außen- x Innengewinde
Flexdruckschlauch, Metall, 30 cm, 1" Außen- x Innengewinde
Artikel-Nr.:
     265-18-420-10-30
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8057742091447
Suchbegriffe:
Armaturenanschlussschlauch
Flex-Anschlussschlauch
Flexair-Schlauch
Flexibler Anschlussschlauch

Die Flexdruckschläuche mit Edelstahlgewebeummantelung in 60, 80 und 100 cm Länge haben beidseitig ein vernickeltes Messing-Gewinde von 1/2, 3/4 oder 1".

Technische Daten
DN25
- Innendurchmesser 20 mm
- 200 Liter/Minute bei 3 bar
- 10 cm Biegeradius

Eigenschaften
- mit Überwurf
- PN 10 bar
- Edelstahlummantelt

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,6493
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,4351
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,7925
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,3403
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,0309
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,6271
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 8,93*
Ähnlich
k.A.
ab € 41,89*
Ähnlich
k.A.
ab € 13,53*
Ähnlich
k.A.
ab € 6,59*
Ähnlich
k.A.
ab € 10,10*
Ähnlich
k.A.
ab € 27,85*
Ähnlich
k.A.
ab € 7,28*
Ähnlich
k.A.
ab € 33,02*
Ähnlich
k.A.
ab € 10,35*
Ähnlich
k.A.
ab € 5,02*
Ähnlich
k.A.
ab € 7,60*
Ähnlich
k.A.
ab € 11,96*
Ähnlich
k.A.
ab € 5,84*
Ähnlich
k.A.
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.