Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messner Schwimmskimmer 140 für Oberflächen bis 40 m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messner Schwimmskimmer 140 für Oberflächen bis 40 m²
Artikel-Nr.:
     265-168-002394
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016881002527
Suchbegriffe:
Skimmer

- Skimmer zur Wasseraufbereitung im Teich
- schwimmt duch Luftpolster direkt an Wasseroberfläche
- leichte Reinigung des Skimmersiebs

Das Skimmeroberteil schwimmt direkt an der Wasseroberfläche. Die optimale Stellung wird durch ein Luftpolster geischert. Durch die angeschlossene Pumpe wird ein dünner Wasserfilm abgesaugt, so dass an der Teichoberfläche eine Strömung in Richtung Skimmer entsteht. Grobe Teilchen wie Blätter oder Gräser werden vom Skimmersieb abgefangen und können gelegentlich entfernt werden. Kleinere Schmutzpartikel fließen zum angeschlossenen Teichfilter und werden dort aus dem Wasser gefiltert. Ein positiver biologischer Nebeneffekt wird durch die Absaugung des warmen Oberflächenwassers erzielt, so dass die Tiefentemperatur im Teich konstant bleibt und sich somit die Algenbildung vermindert.

Technische Daten
- für Oberflächen bis 40 m²
- Erforderliche Wassertiefe: min 30 cm
- Anschluss: 1" Außengewinde x d 19 - 20/25/32 mm

Eigenschaften
- Aufstellung: Schwimmend und Schlauch
- Gehäusematerial: ABS, schwarz; Edelstahl

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,45*
€ 144,5255
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,62*
€ 143,5378
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,84*
€ 137,8496
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,28*
€ 134,8032
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,32*
€ 113,4308
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.