Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckrohre, Ø 16 x 1,5 mm, Meterware weich, PN 4, DN 13


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PE-Druckrohre, Ø 16 x 1,5 mm, Meterware
PE-Druckrohre, Ø 16 x 1,5 mm, Meterware
Artikel-Nr.:
     265-1618-00
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934916953
Suchbegriffe:
PE-Druckrohr

Weiches PE-Druckrohr erhältlich in Meterware bis zu 100 m Rollen. Druckbeständigkeit bis 4 Bar bei 20 °C Betriebstemperatur, speziell einsetzbar im Garten- und Landschaftsbau. Außen-Ø vom Rohr 16 mm, dies entspricht einer Nennweite von DN 13.

Technische Daten
weich, dünnwandig
Außen-Ø Rohr: 16 mm
Innen-Ø Rohr: 13 mm
Wandstärke: 1,5 mm
Nenndruck: PN 4 bei 20 °C
Material: PE
Farbe: schwarz
erhältliche Längen: Meterware, 25 m, 50 m, 100 m

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,30*
€ 1,547
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
DSRAIQ1616
ab € 0,96*
Zubehör
Bradas
DSRAIQT16
ab € 1,29*
Zubehör
k.A.
ab € 20,59*
Zubehör
k.A.
ab € 35,50*
Zubehör
Irritec & Siplast
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.