Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Kugelauslaufhahn Anti-Frost, 1" Anschluss 1", Nylon, PN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nylon-Kugelauslaufhahn Anti-Frost, 1" Anschluss
Nylon-Kugelauslaufhahn Anti-Frost, 1" Anschluss
Artikel-Nr.:
     265-13-17-10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934913303
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn

Nylon-Kugelauslaufhahn Anti-Frost, 1" Anschluss Anschluss: 1" Außengewinde, Material: Nylon, schwarz mit blauem Hebel, Nenndruck: 16,0 bar, Arbeitsbereich: -20°C - 60°C

Technische Daten
14,2x15,2 (HxL)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,12*
€ 29,8928
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,7024
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,4529
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,5128
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,6798
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,9317
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 8,48*
Ähnlich
k.A.
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.