Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauslaufventil, Edelstahl, ¾" Außengewinde Größe: ¾" AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelauslaufventil, Edelstahl, ¾" Außengewinde
Kugelauslaufventil, Edelstahl, ¾" Außengewinde
Kugelauslaufventil, Edelstahl, ¾" Außengewinde Bild2
Artikel-Nr.:
     265-13-10-75
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934912986
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn

arretierbarer Edelstahlhebel
Größe: ¾" AG
Nenndruck: 64 bar
Material: Edelstahl

Technische Daten
Größe: ¾" AG
Nenndruck: 64 bar
Material: Edelstahl
Abmessungen (H x L): 8,5 x 10,6 cm

Eigenschaften
arretierbarer Edelstahlhebel mit Plastiküberzug

Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Kugelauslaufhahn, Kugelauslaufventil, ablassventil edelstahl, ablassventil, Edelstahl-Kugelauslaufventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,54*
€ 43,4826
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,92*
€ 42,7448
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,24*
€ 40,7456
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,20*
€ 39,508
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,86*
€ 39,1034
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,27*
€ 32,4513
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 37,61*
Ähnlich
k.A.
ab € 28,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.