Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aqua-Pilz OM, 0,55 kW, 230V 0,55 kW, für bis zu 150 m³ / h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aqua-Pilz OM, 0,55 kW, 230V
Aqua-Pilz OM, 0,55 kW, 230V
Artikel-Nr.:
     265-11-055-230
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250934903519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aqua-Pilz

- Belüfter
- leistungsstarker Elektromotor mit langer Edelstahl-Welle
- abgekapselter Motor
- großflächiges Edelstahl-Ansauggitter

Dieser Belüfter besitzt einen leistungsstarken Elektromotor, der in einem Kunststoffgehäuse auf einem Schwimmkörper über der Wasseroberfläche angebracht ist.
Der abgekapselte Motor vermindert die Laufgeräusche, sodass lediglich das Rauschen des Wassers zu hören ist.

Belüfter reichen Sauerstoff im Wasser an und vermindern das Algenwachstum, indem die Wasseroberfläche durch eine Wellenbildung unterbrochen wird.

Technische Daten
- Motorleistung: 0,55 kW
- Aufnahmeleistung: 760 W
- Spannung: 230
- Drehzahl 1 / min: 1380
- Wurfkreis max. (Durchmesser): 3,2 m
- Auswurfhöhe: 0,8 m
- Mindestwassertiefe: 0,6 m
- Saugzone Tiefe bis: 1,5 m
- Wirkzone max. (Durchmesser): 25 m
- Fördermenge: 150 m³/h
- Gewicht: 30 kg
- Abmessungen (Durchmesser x Höhe): 80 x 75 cm
- Stababstand Siebkorb: 9,5 mm

Eigenschaften
- Belüfter
- leistungsstarker Elektromotor mit langer Edelstahl-Welle;
im Kunststoff-Schutzgehäuse auf dem Schwimmkörper über der Wasseroberfläche angebracht
- abgekapselter Motor
- großflächiges Edelstahl-Ansauggitter: verhindert Eindringen von Fischen und groben Schmutz in Propellerkanal
- Siebkorb
- geringer Stromverbrauch
- guter Sauerstoffeintrag
- leicht und schnell installiert

- große Umwälzung: schädliche Gase werden ausgetrieben
- weiter, pilzförmiger Wasserauswurf
- Wasseroberfläche wird durch Wellenbildung gebrochen: Verminderung des Algenwachstums
- schwimmend
- Propeller fördert und umwälzt das Wasser

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.028,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.205,48*
€ 1.434,5212
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.192,23*
€ 1.418,7537
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.125,19*
€ 1.338,9761
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.081,83*
€ 1.287,3777
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.028,55*
€ 1.223,9745
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 1.051,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.