Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2644-RVT620101150 Herst.-Nr.: RVT620101150 EAN/GTIN: 5603750525622 |
| |
|
| | |
| Bi-Office Earth Kork Schaukasten Notiztafel 6xA4 720x670mm Eine Innen-verschließbare Notiztafel aus Aluminium mit Korkberfläche, ideal um Ihre wichtigen Nachrichten in Korridore, Schulen oder Allgemeinflächen anzuzeigen. Dieser Schaukasten kann geschlossen werden um Ihre Nachrichten und Informationen von Behinderungen und Manipulierungen zu schützen. - Eine stabile, sichere und leichte Lösung mit recyceltem Aluminiumrahmen
- Selbstheilende, Stabile und robuste Oberfläche aus Naturkork
- Qualität und Vielseitigkeit zu einem günstigen Preis
- Stabile Acryl-Tür ermöglicht eine hervorragende Sicht auf alle angezeigten Dokumente
- Nutztiefe: 18mm; Gesamttiefe: 35mm
- Verschlie?bar und wird mit 2 Schlüsseln geliefert
Weitere Informationen: | | Größe: | 6 A4 | Oberfläche: | Kork | Umweltfreundlich: | Ja | Rahmen: | Aluminium | Befestigungsmaterial: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korkpinnwand, Korkpinwand, Korktafel, Korkwand, Displayschaukasten, Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, schaukasten kork innenbereich, displayschaukasten innen, flach vitrine, Filz Schaukasten, Innenbereich schaukaten, filztafel, pinnwand, umweltfreundlich |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2644 | | | | | | € 5,00* | ab € 65,98904* | € 87,00904* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,55* | € 136,56* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 105,90* | € 139,70* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 104,01* | € 141,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2644 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2644 | | Versand: Lager 2644 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2644 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|