| |
|
| Artikel-Nr.: 262A-49135107 Herst.-Nr.: 7019417 EAN/GTIN: 4019305647274 |
|
|
| | |
| Der Rain Bird Sprühkopf vom Typ HE-VAN wird mit Pop-ups der Serie 1800 verwendet, um die Effizienz der Bewässerung zu steigern. Der HE-VAN-8 hat eine Wurfbahn von 24°, HE-VAN-10 27°, HE-VAN-12 hat eine Wurfbahn von 23° und der HE-VAN-15 25°. Die verbesserte Verteilungs-Gleichmäßigkeit (DU) der HE-VANS bedeutet, dass HE-VAN-Düsen Gärten effizienter und gleichmäßiger bewässern. In allen Bereichen Ihres Gartens bekommen die Pflanzen die gleiche Menge Wasser. Mit einem verbesserten Planungskoeffizienten (SC) können Sie außerdem sicher sein, dass die trockensten Flecken Ihres Gartens mehr Wasser erhalten, verglichen mit VAN-Düsen. Dies ermöglicht ähnliche Ergebnisse in kürzerer Zeit. Das Filteroberteil ist farblich markiert, um Radius und Wurfbahn leicht erkennen zu können. Der Druckbereichen liegt zwischen 1 und 2,1 bar und der Abstand reicht von 1,5 m bis 4,6 m. Rain Bird ist der größte Hersteller von Bewässerungs-Anlagen mit hervorragender Gewährleistung |
| | |
| | | |
| |