Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamco EPS-Isolierung 300 l, we-alu, nur für Heizungsanlagen 18679


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flamco EPS-Isolierung 300 l, we-alu, nur für Heizungsanlagen 18679
Artikel-Nr.:
     262A-41937464
Hersteller:
     Flamco
Herst.-Nr.:
     18679
EAN/GTIN:
     8712874186798
Suchbegriffe:
Pufferspeicher
Pufferspeicher Isolierung
300 l pufferspeicher
flamco pufferspeicher
Flamco EPS-Isolierung 300 l, we-alu, nur für Heizungsanlagen 18679
Weitere Suchbegriffe: pufferspeicher isolierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,84*
€ 613,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,36*
€ 584,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,66*
€ 561,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,76*
€ 510,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.