Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilo Abwasser-Hebeanlage DrainLift XXL 1080-25, 2 kW, 800 l, DN 100 2509035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilo Abwasser-Hebeanlage DrainLift XXL 1080-25, 2 kW, 800 l, DN 100 2509035
Artikel-Nr.:
     262A-20413538
Hersteller:
     Wilo
Herst.-Nr.:
     2509035
EAN/GTIN:
     4016322409038
Suchbegriffe:
Abwasser-Hebeanlage
Abwasserhebeanlage
Fäkalien-Hebeanlage
Fäkalienhebeanlage
Wilo Abwasser-Hebeanlage DrainLift XXL 1080-25, 2 kW, 800 l, DN 100 2509035
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19.342,15*
€ 19.679,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21.514,50*
€ 21.838,26*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21.838,26*
€ 25.987,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21.661,49*
€ 25.777,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21.514,50*
€ 25.602,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.